Beli mesin firman di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Cylinder Capacity (cc): 212
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
  2. FIRMAN Scarfying Machine
    Mulai

    Rp22.999.900

    FIRMAN Scarfying Machine
    atribut:
    • Power (kW): 4.0
    • Working Width (cm): 20
    • Dimensions (cm): 59 x 46 x 105
  3. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp199.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  4. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  5. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  6. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  7. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  8. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  9. FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.099.900

    FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Length Suction (m): 8
  10. FIRMAN Pump Engine Gasoline Irrigation FGPFI Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FIRMAN Pump Engine Gasoline Irrigation FGPFI Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP10FI merupakan salah satu produk mesin pompa air dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air ini menggunakan engine atau mesin penggerak 2 tak dengan kapasitas silinder 40.2 cc dan daya sebesar 2HP/7000 rpm. Bahan bakar yang digunakan pada mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas mencapai 950 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 1 Jam). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 1 inci mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 8 m³ / Jam atau 133 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 23 meter. Pompa ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Dengan berat bersih 7.5 kg mesin ini relatif ringan untuk ukuran dan juga kekuatannya. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 0.95
    • Suction Height (m): 8
    • Cylinder Capacity (cc): 40.2
  11. Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Max. Engine (HP): 7.0
    • Suction and Exhaust Diameter (mm): 50
    • Water Flow Speed (L/m): 600
  12. FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    Mulai

    Rp89.999.900

    FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 4
    • Forward Speed: 0.58-1.48
    • Wheel Diameter (mm): 660
    • Distance Between Columns (cm): 30
    • Fuel: Bensin
    • Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
    • Dimensions (mm): 2140x1630x910
    • Net Weight (kg): 162
    • Plant Clamp Type: Stainless steel
    • Planting Speed: 0.34-0.77
    • Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
    • Type of Wheel: Ban Karet
    • Wheel Regulator: Hidrolik
  13. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
Daftar Harga mesin firman Terbaru October 2026
FIRMAN Pump Engine Gasoline Irrigation FGP Series (Pompa Alkon)Rp2.299.900
FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)Rp3.199.900
FIRMAN Scarfying MachineRp22.999.900
FIRMAN Mesin Pemanen KombinasiRp199.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)Rp9.999.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900
YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)